Fluke - Egensikker lommelykt, 120 lum - 4972431

KopierKopier
Fluke - Egensikker lommelykt, 120 lum

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batteritype (form) - Mignon

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 147 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • For Ex-sone - 0, 1, 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969867887

Elnummer

8000856

Leverandørens varenummer

4972431

Typebeskrivelse

8000856

Batteritype (form):

Mignon

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

147 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

For Ex-sone:

0, 1, 2

For Ex sone - støv:

Uten

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Rød

Materiale:

Plast

Fluke FL-120EX - en lykt som er komfortabel nok til hverdags. Den passer I verktøybeltet og har ergonomisk design med formstøpt gummihåndak og en trykktast for høy eller lav lysintensitet.