Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Fluke - Egensikker lommelykt, 45 lumen - 4972422

KopierKopier
Fluke - Egensikker lommelykt, 45 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batteritype (form) - Mikro

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 142 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • For Ex-sone - 0, 1, 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969867870

Elnummer

8000855

Leverandørens varenummer

4972422

Typebeskrivelse

8000855

Batteritype (form):

Mikro

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

142 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

For Ex-sone:

0, 1, 2

For Ex sone - støv:

Uten

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Rød

Materiale:

Plast

Fluke FL-45EX - praktisk og kompakt lykt I lommeformat, som er perfekt som belysning I små, overfylte rom eller hvor enn du trenger det