Fluke - Fluke 117 sann-rms multimeter med C25 veske og TPAK magnetoppheng - 114665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 600 V
Maks spennings-måleområde DC - 600 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969783095
Elnummer
8091788
Leverandørens varenummer
114665
Typebeskrivelse
8091788
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
600 V
Maks spennings-måleområde DC:
600 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
100 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
100 µA
Maks motstandsmåleområde:
40 MOhm
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling:
nei
Kapasitetsmåling:
Ja
Frekvensmåling:
Ja
Motstandtest/diodetest:
Ja
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
det ideelle meteret for krevende områder som kommersielle bygg,
sykehus og skoler. 117 inkluderer integrert kontaktfri spenningsdetektor
for å få jobben gjort raskere.
•VoltAlert™-teknologi for kontaktfri spenningsdetektering
•AutoVolt automatisk AC/DC-spenningsvalg
•Lav inngangsimpedans: hjelper til med å forhindre falske registreringer på grunn av spøkelsesspenning
•Stor, hvit, bakgrunnbelyst LED for arbeid i dårlig belyste områder
•Sann RMS for nøyaktige målinger på ikke-lineære belastninger
•Måler 20 A (30 sekunder gjeldende, 10 A kontinuerlig)
•Motstand, kontinuitet, frekvens og kapasitans
•Min./maks./gj.snitt med tidsmarkering for å registrere signalsvingninger
•Kompakt utforming for ergonomisk enhåndsbetjening
•Kompatibel med valgfritt magnetisk oppheng (ToolPak™) for håndfri drift
•CAT III 600 V-sikkerhetsgodkjenning


