Fluke - FLUKE 1503 INSULATION TESTER - 55314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - nei
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EPROD
EAN/GTIN
95969288668
Elnummer
8091121
Leverandørens varenummer
55314
Typebeskrivelse
Isolasjonstester fra Fluke
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,01...2000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
nei
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
nei


