Fluke - Fluke 1550C isolasjonstester opptil 5kV - 86464

KopierKopier
Fluke - Fluke 1550C isolasjonstester opptil 5kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog/digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - nei

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969550918

Elnummer

8090949

Leverandørens varenummer

86464

Typebeskrivelse

Fluke 1550C isolasjonstester

Indikering:

Analog/digital

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,2...1000000 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

Ja

Merketestspenning 5000 V:

Ja

Merketestspenning justerbar:

nei

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

Ja

Lavmotstandsmåling:

nei

Spenningsmåling:

Ja

Test av overspenningsvern:

Ja

Datalogger:

Ja

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

nei

Momentanverdilagring:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Med denne nye isolasjonstesteren, kan du nå gjennomføre hele omfanget av testspenninger spesifisert i IEEE 43-2000 med best-i-klassen, 3 års garanti og CAT IV 600 V. Med målelagring og PC-grensesnitt, er Fluke 1550C det perfekte verktøy for forebyggende eller logisk vedlikehold. Tester spenning opptil 5 kV. Valgbare tripp på 50V opptil 100V og 100V over. Lang batterilevetid gir over 750 tester. Lagre målinger på 99 minnsteder, hvert unikt sted, for enkel tilbakekalling.