Fluke - Fluke 1630-II Earth ground cl - 127981

KopierKopier
Fluke - Fluke 1630-II Earth ground cl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Internminne - Ja

  • Skrivertilkobling - nei

  • Lavmotstandsmåling - nei

  • Selektiv jordingsmåling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EPROD

EAN/GTIN

0095969831185

Elnummer

8091216

Leverandørens varenummer

127981

Typebeskrivelse

8091216

Indikering:

Digital

Internminne:

Ja

Skrivertilkobling:

nei

Lavmotstandsmåling:

nei

Selektiv jordingsmåling:

nei

Integrert skriver:

nei

Grenseverdiindikering:

Ja

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

nei

Måling av lekasjestrøm med adapter:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Test-spenning:

48...48 V

Test-frekvens:

3333...3333 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Fluke 1630-2 FC Jordtang