Fluke - Fluke 1734/EUS Energy logger - 128032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FPQ
EAN/GTIN
0095969801980
Elnummer
8091223
Leverandørens varenummer
128032
Typebeskrivelse
8091223
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett


