Fluke - Fluke 1736 nettkvalitetslogge - 4891678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969850759
Elnummer
8090254
Leverandørens varenummer
4891678
Typebeskrivelse
FLUKE-1736/EUS-GOLD
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Gold Edition:
- Fluke 1736/EUS
- 4x FREE 173X-flex1500 iFlexi 1500A 12 inch
- MP1-Magnet Probe 1


