Fluke - Fluke 2042 kabelsøker - 54192

KopierKopier
Fluke - Fluke 2042 kabelsøker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sender - Ja

  • Med mottaker - Ja

  • Funksjon kabellokalisering - Ja

  • Funksjon kabelmantelfeil lokalisering - nei

  • Funksjon markørlokalisering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969291347

Elnummer

8091133

Leverandørens varenummer

54192

Typebeskrivelse

Kabelsøker fra Fluke

Sender:

Ja

Med mottaker:

Ja

Funksjon kabellokalisering:

Ja

Funksjon kabelmantelfeil lokalisering:

nei

Funksjon markørlokalisering:

nei

Funksjom markør programmering:

Ja

Med tilbehør:

Ja

Med mappe/veske:

Ja

Med jorkontaktramme:

nei

Med koblingstang:

nei

Fluke 2042 er en proff kabelsøker til generell bruk. Den er ideell for sporing av kabler i vegger og under bakken, finne sikringer og brytere på ferdige kretser og finne forstyrrelse og kortslutninger i kabler og elektriske gulvvarmesystemer. Den kan også brukes til å spore vann- og varmerør i metall. Enheten leveres som et komplett sett, bestående av en sender og mottaker i koffert. Mottakeren har også en integrert lommelykt for jobb under dårlige lysforhold. To års garanti.