Fluke - Fluke 289 FlukeView® Forms Co - 4699325

KopierKopier
Fluke - Fluke 289 FlukeView® Forms Co

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

FlukeView

EAN/GTIN

0095969799669

Elnummer

8091232

Leverandørens varenummer

4699325

Typebeskrivelse

8091232

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Multi-visning:

Ja

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,001 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,001 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

0,01 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

0,01 µA

Maks motstandsmåleområde:

500 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,001 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling TC:

Ja

Maks. Temperaturmåleområde:

1350 °C

Minste oppløsning temperatur:

0,1 °C

Kapasitetsmåling:

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde:

100000 µF

Minste oppløsning kapasitet:

Andre

Frekvensmåling:

Ja

Maks. Frekvensmåleområde:

999,99 kHz

Minste oppløsning frekvens:

0,001 Hz

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

Ja

Relativ verdimåling:

Ja

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

Ja

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Toppverdiminne:

Ja

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

Ja

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

Ja

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Fluke 289 med FVF programvare og IR3000 Fluke Connect