Fluke - Fluke 2AC Volt Alert - flat - 93952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 90...1000 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969564434
Elnummer
8003148
Leverandørens varenummer
93952
Typebeskrivelse
Elektrisk tester fra Fluke
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
90...1000 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
153 mm
Bladlengde:
9 mm
Klingebredde:
5 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Et Fluke-produkt
Oppdag Fluke-serien


