Fluke - Fluke 3000FC/1-AC II Instrume - 125617

KopierKopier
Fluke - Fluke 3000FC/1-AC II Instrume

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - Ja

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - nei

  • Testutstyr for isolering - nei

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969799645

Elnummer

8091906

Leverandørens varenummer

125617

Typebeskrivelse

8091906

Måleinstrument for spenningsmåling:

Ja

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

nei

Testutstyr for isolering:

nei

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

nei

Testutstyr for kontinuitet:

nei

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Fluke 3000 FC/1AC2 kombinasjonspakke Innholder: Fluke 3000 FC digitalt sann RMS-multimeter med bakgrunnsbelysning, Fluke 1ACII kontaktfri spenningstester, TL224 silikontestledninger, Fluke TP175 testprober for idustrien, Fluke AC220 kraftige krokodilleklemmer, Fluke C35 etui, TPAK ToolPak™ magnetoppheng for måleapparat.