Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Fluke - Fluke 3000FC/EDA2 Instrument - 125615

KopierKopier
Fluke - Fluke 3000FC/EDA2 Instrument

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - Ja

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - nei

  • Testutstyr for isolering - nei

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969799676

Elnummer

8091904

Leverandørens varenummer

125615

Typebeskrivelse

8091904

Måleinstrument for spenningsmåling:

Ja

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

nei

Testutstyr for isolering:

nei

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

nei

Testutstyr for kontinuitet:

nei

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Fluke 3000 FC/EDA2 kombinasjonspakke innholder: Fluke 3000 FC digitalt sann RMS-multimeter med bakgrunnsbelysning, Fluke TL910 elektroniske testprober, Fluke TL224 testledninger av silikon, Fluke AC280 kraftige krokklemmer, Fluke C35 etui, ToolPak™ magnetoppheng for måleapparat, Monterte batterier, Brukerhåndbok på CD.