Fluke - Fluke 353 sann RMS strømtang - 65844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Gjeldende måleområde DC:
0,01...2000 AGjeldende måleområde AC:
0,01...1400 AGrunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,01...2000 A
Gjeldende måleområde AC - 0,01...1400 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969401197
Elnummer
8091358
Leverandørens varenummer
65844
Typebeskrivelse
Strømtang fra Fluke
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,01...2000 A
Gjeldende måleområde AC:
0,01...1400 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
58 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei


