Fluke - Fluke 365 sann RMS strømtang AC/DC - 91561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Gjeldende måleområde DC:
0,1...200 AGjeldende måleområde AC:
0,1...200 AGrunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,1...200 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...200 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969559874
Elnummer
8090959
Leverandørens varenummer
91561
Typebeskrivelse
Strømtang fra Fluke
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,1...200 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...200 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
18 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
Ja


