Fluke - Fluke 368FC - 126922

KopierKopier
Fluke - Fluke 368FC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A
Se tilgjengelige varianter0,01...2000 A
Se tilgjengelige varianter0,1...1000 A
Se tilgjengelige varianter0,1...200 A

Gjeldende måleområde AC:

1E-6...60 A
Se tilgjengelige varianter0,01...1400 A
Se tilgjengelige varianter0,1...200 A
Se tilgjengelige varianter0,1...2500 A
Se tilgjengelige varianter0,1...600 A

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterAC/DC

Tangåpning:

40 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter58 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 1E-6...60 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EPROD

EAN/GTIN

0095969803083

Elnummer

8091927

Leverandørens varenummer

126922

Typebeskrivelse

8091927

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

1E-6...60 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

40 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

Ja

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Lekarsjestrømtang med 40mm kjeft og Fluke Connect