Fluke - Fluke 373 strømtang 600 A AC - 87185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Gjeldende måleområde DC:
0...0 AGjeldende måleområde AC:
0,1...600 AGrunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...600 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969559836
Elnummer
8090954
Leverandørens varenummer
87185
Typebeskrivelse
Strømtang fra Fluke
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...600 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
32 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
Ja


