Fluke - Fluke 376 FC strømtang og 3 i - 5134134

KopierKopier
Fluke - Fluke 376 FC strømtang og 3 i

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...1000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...1000 A

  • Tangåpning - 34 mm

  • Indikering - Digital

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969921060

Elnummer

8092014

Leverandørens varenummer

5134134

Typebeskrivelse

8092014

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,1...1000 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...1000 A

Tangåpning:

34 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Kombinasjonspakke med Fluke 376 FC sann-RMS strømtang og 3 isolerte skrutrekkere: ISLS3 (flat 2,5 mm x 75 mm) + ISLS5 (flat 4 mm x 100 mm) + IPHS2 (stjerne 100 mm)