Fluke - Fluke 376 Sann RMS Strømtang med Fluke Connect
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,1...1000 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...1000 A
Strømtype - AC/DC
Tangåpning - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969798396
Elnummer
8091883
Leverandørens varenummer
4695861
Typebeskrivelse
8091883
Valg av måleområde
Automatisk
Gjeldende måleområde DC
0,1...1000 A
Gjeldende måleområde AC
0,1...1000 A
Strømtype
AC/DC
Tangåpning
34 mm
Indikering
Digital
Analogt stolpediagram
Nei
Multi-visning
Nei
Med bakgrunnsbelysning
Ja
Virkelig RMS-måling
Ja
Spenningsmåling/AC
Ja
Spenningsmåling/DC
Ja
Område for motstandsmåling
Ja
Temperaturmåling
Nei
Kapasitetsmåling
Ja
Frekvensmåling
Ja
Effektmåling
Nei
Lekkasjestrømmåling
Nei
Harmonisk måling
Nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere
Nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter
Nei
Grensesnitt
Ja
Målekretskategori
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori
600 V
Kontinuitetstest
Nei
Fluke 376FC 1000 A AC- og DC-strømmåling
•2500 A AC-strømmåling med den fleksible strømproben iFlex
•1000 V AC- og DC-spenningsmåling
•Sann RMS-spenning og -strøm for nøyaktige målinger av ikke-lineære signaler
•Frekvensmåling opptil 500 Hz med kjeft og iFlex
•Motstandsmålinger opptil 60 kΩ med kontinuitetsregistrering
•Registrering av min., maks., gjennomsnitt og startstrøm for automatisk logging av variasjoner
•500 mV DC-måleområde for å kombinere med annet tilbehør
•1000 μF kapasitansmåling
og Fluke Connect.