Fluke - Fluke 377 FC kontaktfri AC/DC - 5111858
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,1...1000 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...2500 A
Strømtype - AC/DC
Tangåpning - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969916653
Elnummer
8001062
Leverandørens varenummer
5111858
Typebeskrivelse
FLUKE-377 FC/E
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,1...1000 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...2500 A
Strømtype:
AC/DC
Tangåpning:
34 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Temperaturmåling:
nei
Kapasitetsmåling:
Ja
Frekvensmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Kontinuitetstest:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30