Fluke - Fluke 378 kontaktfri AC/DC-st - 5225761

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...1000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...2500 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0195112002186

Elnummer

8001065

Leverandørens varenummer

5225761

Typebeskrivelse

FLUKE-378/E

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,1...1000 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...2500 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

34 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Multi-visning:

nei

Med bakgrunnsbelysning:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Kapasitetsmåling:

Ja

Frekvensmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Kontinuitetstest:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Sann RMS-strømtangen Fluke 378 bruker FieldSense™-teknologi til å gjøre testing raskere og tryggere, uten kontakt med strømførende ledere. Du får nøyaktige spennings- og strømmålinger via tangkjeften. Bare fest den svarte testledningen til elektrisk jord og plasser tangkjeften rundt lederen, så får du pålitelige, nøyaktige verdier for spenning og strømstyrke på displayet.. En nettkvalitetsindikator viser om et problem ligger i utstyret eller i forsyningsnettet.. Strømtangen 378 har en unik nettkvalitetsfunksjon som oppdager nettkvalitetsproblemer automatisk. Når 378 tar FieldSense-målinger, vil den oppdage og vise nettkvalitetsproblemer relatert til spenning, strømstyrke, effektfaktor eller en kombinasjon av disse tre. Nå kan du raskt avgjøre om et problem skyldes strømforsyningen eller utstyret.. Komplette trefasemålinger med raske, enkle trinn. komplette trefasetester av spenning og strøm med tre enkle trinn. Fullt sett med beregnede verdier for fase-til-jord og fase-til-fase. Måling av ekstremt høye strømstyrker med iFlex®-probe. Med den medfølgende fleksible strømproben iFlex kan du måle vekselstrøm opp til 2500 A. Overfylte kablingsskap og store ledere måles enkelt med iFlex-proben.. Enkelt å se, enkel å bruke med innebygd funksjonalitet og medfølgende tilbehør. Jobben din blir enklere med strømtangen 378 FC. Displayet blir grønt når det påvises en stabil FieldSense-måling. Visual Continuity gjør skjermen skarpt grønn for at det skal være lett å se om det er kontinuitet i støyfulle arbeidsområder.. 378 FC-pakken inneholder:. 378 kontaktfri strømtang med spenningsmåling og sann RMS. iFlex fleksibel strømprobe (48 cm). TL224 silikonisolerte testledninger. TP175 testprober med justerbar lengde. AC285 jordingsklemme (en, svart). TPAK magnetopphengspakke med opphengsstropp på 23 cm . veske. hurtigveiledning.