Fluke - Fluke 52II, 2-kanals termometer - 13247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -200...1372 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969077644
Elnummer
8091579
Leverandørens varenummer
13247
Typebeskrivelse
Termometer fra Fluke
Indikering:
Digital
Måleområde:
-200...1372 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
Ja
Termoelement type J:
Ja
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
nei
Et Fluke-produkt
Oppdag Fluke-serien


