Fluke - Fluke 561 kombitermometer - 57518

KopierKopier
Fluke - Fluke 561 kombitermometer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -40...550 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TEMP

EAN/GTIN

95969332538

Elnummer

8091151

Leverandørens varenummer

57518

Typebeskrivelse

Kombinert IR og kontakttermometer fra Fluke

Indikering:

Digital

Måleområde:

-40...550 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

Ja

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

Ja

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

Ja

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

Et kombinert IR og kontakttermometer med pistolgrep. Måleområde -40 til 550 grader C. Optisk oppløsning 12:1. Tre emissivitetsvalg, Min/Max/Dif. Borrelåsprobe følger med. To års garanti.