Fluke - Fluke 61 infrarødt termometer - 14082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -18...275 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969119030
Elnummer
8091750
Leverandørens varenummer
14082
Typebeskrivelse
Infrarødt termometer fra Fluke
Indikering:
Digital
Måleområde:
-18...275 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
Ja