Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Fluke - FLUKE 64 Max - 129663

KopierKopier
Fluke - FLUKE 64 Max

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -30...600 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969840095

Elnummer

8091233

Leverandørens varenummer

129663

Typebeskrivelse

8091233

Indikering:

Digital

Måleområde:

-30...600 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

Multifunksjons IR-termometer, D : S 20 : 1 med logging og 99 minneplasser