Fluke - Fluke 717 100G trykkalibrator 7 bar - 59764

KopierKopier
Fluke - Fluke 717 100G trykkalibrator 7 bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Multi-visning - Ja

  • Datalogger - nei

  • Grensesnitt - nei

  • Antall kanaler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PTOOLS

EAN/GTIN

95969111072

Elnummer

8091707

Leverandørens varenummer

59764

Typebeskrivelse

Kalibrator fra Fluke

Indikering:

Digital

Multi-visning:

Ja

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall kanaler:

1

Analogt stolpediagram:

nei

Utspenning 0 ... 100 mV:

nei

Spenning ut 0 V ... +/- 300 mV:

nei

Spenning ut 0 V ... 3 V:

nei

Utspenning 0 ... 10 V:

nei

Spenning ut 0 V ... 15 V:

nei

Utgangsstrøm 0-24 mA:

Ja

Minste oppløsing strøm ut:

0,001 mA

Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):

Ja

Minste oppløsing strømbegrenser:

0,001 mA

Motstand ut:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement type E:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Termoelement type B:

nei

Varmeelement type L:

nei

Varmeelement type U:

nei

Varmeelement type N:

nei

Termoelement RTD:

nei

Termoelement RTD PT100:

nei

Termoelement RTD PT1000:

nei

Termoelement RTD Ni100:

nei

Termoelement RTD Ni1000:

nei

Frekvens og impulsgruppe ut:

nei

Trykkmåling:

Ja

Avgitt trykk (ekstern trykkpumpe):

Ja

Rampe- og trappefunksjon:

Ja

Simultant måleog gi:

Ja

Maks spennings-måleområde DC:

30 V

Maks strøm-måleområde DC:

0,024 A

Lavest oppløsning DC-strøm:

1 µA

Kalibreringssoftware:

nei

Trykkalibrator -12 til 100 PSI (-850 mbar til 7 bar, -85 til 689,48 kPa)