Fluke - Fluke 740670 sikring
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 0,63 A
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - Andre
Bryteevne - 0,1 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969096157
Elnummer
8091401
Leverandørens varenummer
15648
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør til Fluke
Spenningstype
AC/DC
Merkestrøm
0,63 A
Utløsningskarakteristikk
Andre
Driftskategori
Andre
Bryteevne
0,1 kA
A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm