Fluke - Fluke 803293 sikring - 15662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Driftskategori:
AR (strømretningsvern for delområde)Se tilgjengelige varianterAndre
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 11 A
Spenningstype - AC/DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - AR (strømretningsvern for delområde)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969095761
Elnummer
8091403
Leverandørens varenummer
15662
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør fra Fluke
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
11 A
Spenningstype:
AC/DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
AR (strømretningsvern for delområde)
A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm


