Fluke - Fluke 80PJ-1 termoelementtråd (universalprobe) - 13286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...260 °C
Materiale - Andre
Lengde på sonde - 1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969078443
Elnummer
8091585
Leverandørens varenummer
13286
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...260 °C
Materiale:
Andre
Lengde på sonde:
1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
80PJ-1 universalprobe • 80PJ-1 brukes med type J termometre • Temperatur-område: -40 til 260 °C • Probelengde: 1 m ledning


