Fluke - Fluke 80PK-27 temperaturprobe overflate - 17308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -196...600 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969242721
Elnummer
8091835
Leverandørens varenummer
17308
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-196...600 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
203 mm
80PK-27 industriell overflateprobe • Type K termoelement for overflater i røft miljø • Robust båndføler • Temperaturområde: -127 til 600 °C • Probelengde: 20,3 cm


