Fluke - Fluke 80PT-25 temperaturprobe innstikk - 17306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -196...350 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969244961
Elnummer
8091833
Leverandørens varenummer
17306
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-196...350 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
102 mm
80PT-25 innstikkprobe • 80PT-25 brukes med type T: -196 til 350 °C • Probelengde: 10,2 cm


