Fluke - FLUKE 80T-150UA TEMP. PROB F - 13317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...150 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969010139
Elnummer
8091343
Leverandørens varenummer
13317
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...150 °C
80T-150UA universell temperaturprobe • Type K termoelement for luft, overfl ate og ikke-korroderende miljø • Kompatibel med Flukes digitale multimetre • Stor nøyaktighet, rask visning ved lav spenning (under 24 V vekselstrøm, 60 V likestrøm) • Temperaturområde:-50 til 150 °C • Utangsspenning: 1 mV/°C or 1 mV/°F (kan slås over)