Fluke - Fluke 830828 sikring - 15649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Driftskategori:
AR (strømretningsvern for delområde)Se tilgjengelige varianterAndre
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 1 A
Spenningstype - AC/DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - AR (strømretningsvern for delområde)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969096164
Elnummer
8091402
Leverandørens varenummer
15649
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør fra Fluke
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
1 A
Spenningstype:
AC/DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
AR (strømretningsvern for delområde)
A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm