Fluke - Fluke 9040EUR faserotasjonstester - 54194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - LCD
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 15...400 Hz
Spenningsområde - 40...700 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969599474
Elnummer
8091131
Leverandørens varenummer
54194
Typebeskrivelse
Faserotasjonstester fra Fluke
Indikering:
LCD
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
15...400 Hz
Spenningsområde:
40...700 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning:
nei
Dreieretningstester:
nei
Fluke 9040 er effektiv for måling av faserotasjon der trefaseforyninger brukes til å drive motorer og elektriske systemer. Fluke 9040 er en indikator for fasefølgens retning og kan gi en klar indikasjon på de 3 fasene via en LCD skjerm og retningen på faserotasjonen for å verifisere riktige koblinger. Den gjør at du lett kan finne fasesekvensen og den har en spennings- (opptil 700V) og frekvensrekkevidde som paser for både kommersiell og industriell bruk. To års garanti. ECCN 3A992, WEEE cat 9.


