Fluke - Fluke 9062 faserotasjonstester - 54195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - LED
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 2...400 Hz
Spenningsområde - 1...400 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969291385
Elnummer
8091132
Leverandørens varenummer
54195
Typebeskrivelse
Faserotasjonstester fra Fluke
Indikering:
LED
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
2...400 Hz
Spenningsområde:
1...400 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning:
Ja
Dreieretningstester:
Ja
Den unike Fluke 9062 indikerer fasefølgens retning og motorrotasjon i tillegg til at du får fordelene med kontaktfri detektering. 9062 er spesiallaget for kommersielle og industrielle miljøer og gir rask indikasjon på tre-faserotasjon ved hjelp av testledningene som følger med. Den kan også brukes til å finne motorrotasjonen på synkrone og asynkrone 3-fasemotorer. Kontaktfri detektering er ideell til bruk på motorer der akselen ikke er synlig. To års garanti.


