Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Fluke 922/kit luftstrømmeter med Pitot rør - 59526

KopierKopier
Fluke - Fluke 922/kit luftstrømmeter med Pitot rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969355322

Elnummer

8090018

Leverandørens varenummer

59526

Typebeskrivelse

Verktøy for luftkvalitet fra Fluke

Indikering:

Digital

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

Ja

Måling av lyd:

nei

Måle volumstrøm:

Ja

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Måler trykk, luftstrøm og -hastighet for å opprettholde balansert og komfortabel ventilasjon. Leveres med Pitot rør. To års garanti.