Utgått

Fluke - Fluke 975V AirMeter m hastighetprobe - 58167

KopierKopier
Fluke - Fluke 975V AirMeter m hastighetprobe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969320283

Elnummer

8091195

Leverandørens varenummer

58167

Typebeskrivelse

Verktøy for inspeksjon av luftkvalitet fra Fluke

Indikering:

Digital

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

Ja

Måling av lyd:

nei

Måle volumstrøm:

Ja

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Fluke 975 (el.nr 8091104) med hastighetsprobe.