Fluke - FLUKE -A3003 FC,WIRELESS 2000 - 116238

KopierKopier
Fluke - FLUKE -A3003 FC,WIRELESS 2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...2000 A

  • Strømtype - DC

  • Tangåpning - 64 mm

  • Indikering - Digital

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969785273

Elnummer

8091836

Leverandørens varenummer

116238

Typebeskrivelse

8091836

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,1...2000 A

Strømtype:

DC

Tangåpning:

64 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Fluke FC A3003 2000A DC strømmodul.