Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Fluke - FLUKE -A3004 FC,WIRELESS 4-20 - 116221

KopierKopier
Fluke - FLUKE -A3004 FC,WIRELESS 4-20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 1E-5...99,9 A

  • Strømtype - DC

  • Tangåpning - 4,5 mm

  • Indikering - Digital

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969785280

Elnummer

8091837

Leverandørens varenummer

116221

Typebeskrivelse

8091837

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

1E-5...99,9 A

Strømtype:

DC

Tangåpning:

4,5 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

Ja

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Fluke FC A3004 4-20mA DC strømmodul.