Fluke - Fluke AC120 krokodilleklemme - 14867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 2 mm
Målekretskategori - CAT III
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969052122
Elnummer
8090045
Leverandørens varenummer
14867
Typebeskrivelse
Tilbehør til Fluke ScopeMeter
Pluggteknikk:
2 mm
Målekretskategori:
CAT III
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A
Kraftige krokodilleklemmer til 120 serien ScopeMeter


