Fluke - Fluke AC175 alligatorklemmer - 110655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Krokodilleklemme
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 2 mm
Maks. Arbeidspenning - 1 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969612425
Elnummer
8091845
Leverandørens varenummer
110655
Typebeskrivelse
8091845
Type tilbehør/reservedel:
Krokodilleklemme
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
2 mm
Maks. Arbeidspenning:
1 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A


