Fluke - Fluke AC280 krokklemmesett - 14566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969103404
Elnummer
8091762
Leverandørens varenummer
14566
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
3 A
SureGrip™ tilbehør er utviklet for å gi glatte hender bedre grep om instrumentene. Gummiovertrukne overflater og kurver som ligger tett rundt fingrene gir brukerne et behagelig, pålitelig grep om verktøyet slik at de kan konsentrere seg om å utføre en nøyaktig måling. Ett par (rød, svart) nikkelbelagte klemmer. Profilen smalner til 5,6 mm ved tuppen, hakeåpning 6,4 mm i front, 2 mm i bunn. Anbefales for bruk med testledningene TL222 og TL224. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3 A-godkjenning, UL-godkjent. Ett års garanti. EN-IEC61010


