Fluke - Fluke AC285-FTP krokodilleklemme og adapter - 106501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969606448
Elnummer
8081533
Leverandørens varenummer
106501
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
Andre
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A
Fluke AC285-FTP krokodilleklemme og adapter for FTP-1 eller FTPL-1 testprober med sikringer. Leveres med ett par AC285 krokoklemmer, 4 adaptere for Fluke sikrede testprober, CAT III 600V, CAT IV 600V 10A.