Fluke - Fluke BP120MH NiMH batteri - 58309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 4,8 V
Kapasitet - 3000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969327237
Elnummer
8091143
Leverandørens varenummer
58309
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
4,8 V
Kapasitet:
3000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
89 mm
Høyde inkl. poler:
50 mm
Bredde:
22 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
300 g


