Fluke - FLUKE BP190 BATTERIPAKET 190- - 14895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 7,2 V
Kapasitet - 3800 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969075725
Elnummer
8091534
Leverandørens varenummer
14895
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
7,2 V
Kapasitet:
3800 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
110 mm
Høyde inkl. poler:
30 mm
Bredde:
30 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
320 g


