Fluke - Fluke BP980 dobbel banan plugg sett - 14409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - Andre
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 15 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969107006
Elnummer
8091719
Leverandørens varenummer
14409
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
Andre
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
15 A
BP980 dobbelt bananplugg-sett • fem par (rød, svart) med doble 4 mm bananplugger • Hver plugg har 3,1 mm hull for montering av ledninger og komponenter • Messingplugger/støpsel, berylliumkopperfjærer • 30 V rms eller 60 V DC, 15 A


