Fluke - Fluke C12A myk veske - 13215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 172 mm
Med skulderreim - nei
Med lås - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969028257
Elnummer
8091054
Leverandørens varenummer
13215
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM, veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
172 mm
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
128 mm
Dybde:
38 mm
Myk veske til 110-serien multimetre og 705/707 kalibratorer.


