Fluke - FLUKE C190 HÅRD VÄSKA (190-SE - 14508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 3
Høyde - 410 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969075749
Elnummer
8091535
Leverandørens varenummer
14508
Typebeskrivelse
Tilbehør til ScopeMeter: veske
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
3
Høyde:
410 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
474 mm
Dybde:
135 mm


