Fluke - FLUKE CS20MA STRà–MSHUNT 4-20MA - 14896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 30 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969075732
Elnummer
8091558
Leverandørens varenummer
14896
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
30 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
0,02 A
Strømshunt 4-20 mA