Fluke - FLUKE EI-1625 CLAMP SET - 57936

KopierKopier
Fluke - FLUKE EI-1625 CLAMP SET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 0,01...1200 A

  • Strømtype - AC

  • Tangåpning - 55 mm

  • Spenningsmåling/AC - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969344241

Elnummer

8091509

Leverandørens varenummer

57936

Typebeskrivelse

Tilbehør til Fluke

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

0,01...1200 A

Strømtype:

AC

Tangåpning:

55 mm

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Selektivt/spydløst tangsett brukes med Fluke 1625 til selektiv og spydløs testing. Selektiv testing innebærer å bruke én tang og jordspyd for å gi jordsløyfeverdier for én jordelektrode. Spydløs testing bruker begge tengene som følger med, for å gi jordsløyfemålinger uten spyd. Fordelene med testene er at de kan gi målinger uten å kobles fra jordingssystemet. Raskere og sikrere. Leveres allerede med Fluke 1625-settet. Begge tengene har en indre diameter på 50,8 mm